Gyújtógyertya kulcs

Cikkszám: 900MGT
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 900MGT
EAN / GTIN 4000896044023
Gyártó száma 900MGT

Leírás

Leírás:

Alkalmazás:
Cserélje ki a gyújtógyertyát
  • Állandó mágnes
  • Amerikai méretek
  • Felület: Krómozott, polírozott
  • Németországban készült
  • Hajtás: Négyzet alakú üreges 12,5 mm (1/2 hüvelyk)
  • Kimenet: Külső hatszögprofil
  • Csavarkulcs mérete: 20,8 mm ∙ 13/16 mm
  • Méretek / hosszúság: 68 mm
  • Átmérő D1 (a kimeneten): 27,4 mm
  • Átmérő D2 (a meghajtón): 23,5 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,13 kg.
  • Kézi működtetéshez