Tartalék beütő gyűrű C40/68 mm

Cikkszám: 884005 C40/68
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Külső ⌀ 68 mm
Belső ⌀ 40 mm
Anyag Nylon
Termék fajtája Beütő gyűrű

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 884005 C40/68
EAN / GTIN 2050002074767
Gyártó száma 390-71750

Leírás

Alkalmazható:

Szerelő / golyóscsapágy beépítő készlet 884000 sz.
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
    Belső ⌀ / külső ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz