Önközpontosító háromkaros lehúzó 0

Cikkszám: 881010 0
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
41 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Külső befogási tartomány 10 mm - 60 mm
Befogási mélység max. 50 mm
Teljesítmény 1,5 t
Akasztók száma 3
Súly 0,275 kg
Önközpontosító igen
Termék fajtája Háromkaros lehúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 881010 0
EAN / GTIN 4021176015526
Gyártó száma 43-11

Leírás

Kivitel:

Rendkívül kézre álló kialakítás csuklós befogási tartomány állítással. Az orsónyomás felépülésekor a lehúzókarok egyre növekvő erővel fogják be a lehúzandó alkatrészt. Lehúzókarok minőségi szerszámacélból.