Háromkaros lehúzó előre beállítható befogási mérettel 4

Cikkszám: 880960 4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Külső befogási tartomány 20 mm - 250 mm
Belső befogási tartomány 225 mm - 325 mm
Befogási mélység 50 mm
Befogási mélység max. 225 mm
Maximális nyomaték 300 Nm
Teljesítmény 10 t
Akasztók száma 3
Külső hatszög 27 mm
Súly 11,99 kg
Termék fajtája Háromkaros lehúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 880960 4
EAN / GTIN 4021176850509
Gyártó száma 12-4

Leírás

Kivitel:

Erős lehúzók nagy feszítőerővel és kiváló feszítő hatással. A beállítókulcs segítségével a szimmetrikusan szorító karok könnyen a kívánt befogási méretre állíthatók be. A lehúzandó alkatrészt a lehúzó fixen körülzárja, a körmök leugrása vagy kimozdulása nem lehetséges.
Külső és belső lehúzáshoz.

Felhasználás:

Különösen megszorult golyóscsapágyak, fogaskerekek, szíjtárcsák és hasonló alkatrészek lehúzásához.