Háromkaros lehúzó előre beállítható befogási mérettel 1

Cikkszám: 880950 1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Külső befogási tartomány 20 mm - 100 mm
Befogási mélység max. 100 mm
Maximális nyomaték 180 Nm
Teljesítmény 8 t
Akasztók száma 3
Külső hatszög 17 mm
Súly 1,24 kg
Termék fajtája Háromkaros lehúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 880950 1
EAN / GTIN 4021176006616
Gyártó száma 12-1

Leírás

Kivitel:

Erős lehúzók nagy feszítőerővel és kiváló feszítő hatással. A beállítókulcs segítségével a szimmetrikusan szorító karok könnyen a kívánt befogási méretre állíthatók be. A lehúzandó alkatrészt a lehúzó fixen körülzárja, a körmök leugrása vagy kimozdulása nem lehetséges.
Csak külső lehúzáshoz.

Felhasználás:

Különösen megszorult golyóscsapágyak, fogaskerekek, szíjtárcsák és hasonló alkatrészek lehúzásához.