Kétkaros lehúzó gyorsállítással, keskeny lehúzókarok 1

Cikkszám: 880450 1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Külső befogási tartomány 30 mm - 90 mm
Belső befogási tartomány 70 mm - 140 mm
Befogási mélység max. 100 mm
Maximális nyomaték 35 Nm
Teljesítmény 2,5 t
Akasztók száma 2
Külső hatszög 17 mm
Súly 1,27 kg
Termék fajtája Kétkaros lehúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 880450 1
EAN / GTIN 4021176756221
Gyártó száma 20-1+S

Leírás

Kivitel:

Rendkívül karcsú lehúzókarokkal.

Felhasználás:

Kiválóan alkalmas szűk és nehezen hozzáférhető építési helyekhez.
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz