Acél gyorsszorító 120 mm

Cikkszám: 860500 120
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
357 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Csúszósín keresztmetszet 15×6 mm
Befogási tartomány 120 mm
Kinyúlás 60 mm
Termék fajtája Szorító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 860500 120
EAN / GTIN 4008158033792
Gyártó száma GZ12

Leírás

Kivitel:

Sín / fix kengyel húzott matt acélból, csúszókengyel süllyesztékben kovácsolt acélból, nemesítve és galvanikus horganyzással. Könnyen járó acél trapézmenetes orsó, barnított.
Mozgó szerszám nélkül cserélhető nyomólap 160-as mérettől. Akár 6000 N szorítóerő.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek
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
    Befogási tartomány (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz