Perlon behúzószál Runpo 1 20 m

Cikkszám: 814865 20
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
45 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Szalaghossz 20 m
A behúzószál – hüvely kapcsolat maximális terhelése 1,7 kN
Termék fajtája Kábelbehúzó szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 814865 20
EAN / GTIN 9120045472103
Gyártó száma 30030

Leírás

Kivitel:

4 mm vastag műanyag behúzószál, különösen hajlékony, nagyon kopásálló és elektromosan nem vezető. Az anyag nem törik meg, alaktartó és nagyon jól csúszik.
Perlon szál. Egyik vége rugalmas vezetőcsúccsal (Runpog vezető) és vonószemmel sajtolva; másik végére vonószem csavarozva.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek