Villanyszerelői csavarhúzó ∙ védőszigeteléssel

Cikkszám: 810VDE-35
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 810VDE-35
EAN / GTIN 4000896174362
Gyártó száma 810VDE-35
L-szám L60140 3383

Leírás

Leírás:

  • Kerek penge
  • Ergonomikus HAZET 2 komponensű fogantyú (piros/sárga)
  • Felület: Feketített hegy, védő szigetelt
  • IEC 60900:2018
  • Kimenet: Slot profil
  • Csavarkulcs mérete: ∙ 0,6 x 3,5 mm
  • Méretek / hosszúság: 190 mm
  • Hossz L1: 100 mm
  • VDE védőszigetelés 1000V-ig.
  • Nettó tömeg (kg): 0,04 kg.