Elektronikus csavarhúzó

Cikkszám: 805-02
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 805-02
EAN / GTIN 4000896032594
Gyártó száma 805-02
L-szám L60140 2120

Leírás

Leírás:

  • A legkisebb csavarokhoz
  • Forgó központosító gomb
  • A széles barázdák biztos tartást biztosítanak
  • Kerek penge
  • 2 komponenses markolat
  • Felület: Hegy polírozott
  • Kimenet: Slot profil
  • Csavarkulcs mérete: ∙ 0,4 x 2 mm
  • Méretek / hosszúság: 153 mm
  • Hossz L1: 60 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,01 kg.