Profil olló 220 mm

Cikkszám: 769950 220
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
55 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 220 mm
Zártprofilokhoz, max. 25×45 mm
él hossza 60 mm
Max. ⌀-höz 32 mm
Termék fajtája Olló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 769950 220
EAN / GTIN 4033119000391
Gyártó száma 3204/P90

Leírás

Kivitel:

Acéllemez ollótest, kiváló minőségű speciális acél kés (PTFE tapadásgátló bevonattal), könnyűfém késfelfekvő. Műanyaggal bevont markolatok és lecsúszás elleni védelem; magas fényűre krómozott olló.

Felhasználás:

Műanyag csövek, tömlők és műanyag zártprofilok vágásához.

Figyelem:

Tartalék kést lásd a 769952 sz. alatt (alkatrészlista).

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek