Univerzális olló 245 mm

Cikkszám: 769805 245
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
47 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 245 mm
Élek hossza 75 mm
Kés PTFE tapadásgátló bevonattal igen
Termék fajtája Olló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 769805 245
EAN / GTIN 4033119000186
Gyártó száma 3305

Leírás

Kivitel:

Acéllemez ollótest, speciális acél kés (PTFE tapadásgátló bevonattal), könnyűfém késfelfekvés (üllő). Könnyű, húzó vágás; műanyaggal bevont markolatok és lecsúszásvédelem; magas fényű krómozott olló.

Felhasználás:

Gumi-, bőr-, műanyag- és fa profilok vágásához kb. 15 mm keresztmetszetig.

Figyelem:

Tartalék kést lásd a 769815 sz. alatt (alkatrészlista).

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek