Ideal lemezolló kétkomponensű nyéllel 260 mm

Cikkszám: 766010 260
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
66 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 260 mm
Élek hossza 33 mm
Felhasználás módja balos
Termék fajtája Olló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 766010 260
EAN / GTIN 4010220019368
Gyártó száma D27AL

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt ollófej, induktívan edzett élek. Utánállítható csavaros illeszték, kettős karos áttétel beépített nyitórugóval.
Mikrofogazású. Nemesacél ollófej (HRC 58 − 60), acéllemez szárak, nikkelezett. 2-komponensű nyél kézkímélő, jó fogású puha betétekkel.
Vágási teljesítmény: Lemezek 1,8 mm-ig; rozsdamentes acél lemezek 1,2 mm-ig.

Felhasználás:

Folyamatos egyenes és íves vágásokhoz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek