Kézi lemezolló Szerszámacél 250 mm

Cikkszám: 760201 250
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 931 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 250 mm
Élek hossza 60 mm
Felhasználás módja Jobbos
Termék fajtája Olló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 760201 250
EAN / GTIN 4062406253790

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt. Matt fényű ollófej és nyitott, festett ill. merített szárak.
Nemesacélból, induktívan edzett élek (HRC 58 − 60), 1,0 mm-ig V2A lemezekhez is.

Felhasználás:

Egyenes vágásokhoz.

Szabvány:

Hasonló, mint a DIN 6438