Szöghúzó „Power Bar” 350 mm

Cikkszám: 759846 350
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
137 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 350 mm
Szárméretek (ovális) 22,5 ×12 mm
Súly 0,7 kg
Termék fajtája Szöghúzó ládabontó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 759846 350
EAN / GTIN 3303807187354
Gyártó száma 7187350010

Leírás

Kivitel:

Kovácsolt, rendkívül robusztus, ovális szárral és optimalizált munkaszöggel. Széles lap és hajlított kampó szegkihúzóval. Edzett és feketére festett felület, matt fényűre polírozott végek.