Csillag-villáskulcs, szikramentes 8 mm

Cikkszám: 759715 8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsnyílás 8 mm
Szabvány DIN 3113
Kulcs hossza L 150 mm
Alapanyag Alumínium-bronz
Kulcsnyílás méret Metrikus
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 759715 8
EAN / GTIN 7630027400229
Gyártó száma AA0008A

Leírás

Kivitel:

Speciális Ampco-ötvözet, korrózióálló és nem-mágnesezhető.

Szabvány:

DIN 3113

Alapanyag:

Alumínium-bronz
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
    Kulcsnyílás (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz