Hikory fa kalapácsnyél 40+50 mm

Cikkszám: 755140 40+50
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
178 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése SUPERCRAFT
Nyélhossz 315 mm
Fej ⌀-höz 40 mm; 50 mm
Termék fajtája Nyél

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 755140 40+50
EAN / GTIN 4030618302018
Gyártó száma 3566.040

Leírás

Alkalmazható:

755100 sz., 80 és100 méretű „Supercraft” visszaütésmentes kalapácsok a 755400 sz. kalapácsokhoz.

Tartalom:

30+35-ös mérettől ékkel (25-ös méret ék nélkül).
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
    Kalapácsfej ⌀-höz (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz