Drift lyukasztó

Cikkszám: 745A-6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Lyukasztó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 745A-6
EAN / GTIN 4000896029815
Gyártó száma 745A-6
L-szám L60140 2908

Leírás

Leírás:

  • Nagy teherbírású (D)
  • NyolcszögleKarosszéria szintező szár
  • Németországban készült
  • Méretek / hosszúság: 120 mm
  • Átmérő: 6 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,09 kg.