Kábelvágó áttétellel VDE szerint szigetelt 60 mm

Cikkszám: 731150 60
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Kábel ⌀-höz 60 mm
Többeres vezeték, max. 600 mm2
Teljes hossz 320 mm
Szabvány DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Nyél Többkomponensű markolat
Működtetés mechanikus, egykezes, racsni elv szerinti
Alapanyag Különleges minőségű speciális szerszámacél, kovácsolt, olajban edzett
Becsípődés-védelem igen
Termék fajtája Olló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 731150 60
EAN / GTIN 4003773075189
Gyártó száma 95 36 320

Leírás

Kivitel:

Ollófej sarló alakú vágókéssel és áttételes mechanizmussal (egykezes kezelés). A vágókés nem csúszik félre a kettős megvezetés következtében.
1000 Voltig szigetelt DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 szerint.

Felhasználás:

Alumínium és vörösréz kábelek tiszta darabolásához (sodorthoz is). Ne használja acélhuzalhoz, kemény alumíniumötvözetekhez, hidegen húzott vörösrézhez.

Alapanyag:

Speciális acél kés, acéllemez szár markolattal.

Figyelem:

Egyeres vezetékeknél a vágási kapacitás kb. 30 %-kal kisebb.