Kisméretű kábelvágó, 2K markolattal VDE szerint szigetelt 160 mm

Cikkszám: 730355 160
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
89 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Vágási teljesítmény 50 mm2
Max. vágásteljesítmény ⌀ 15 mm
Teljes hossz 160 mm
Szabvány DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Nyél Többkomponensű markolat
Termék fajtája Olló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 730355 160
EAN / GTIN 4003773085966
Gyártó száma 95 16 160

Leírás

Kivitel:

Markolat 1000 Voltig DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 szerint szigetelt.
Fej polírozott sarló alakú élekkel. Becsípés nélkül vág.
Többkomponensű anyaggal bevont szárak.
Kisebb erőkifejtés: az ereket és a huzalokat a lépcsős pengék egymás után vágják el. Tömör vörösréz vagy alumínium kábeleket 5 × 4 mm2-ig vág.

Felhasználás:

Vörösréz és alumínium kábelek vágásához.

Alapanyag:

Speciális szerszámacél, süllyesztékben kovácsolt.