Kábelvágó áttétellel, 2K markolattal VDE szerint szigetelt 245 mm

Cikkszám: 730250 245
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
88 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Vágási teljesítmény 95 mm2
Max. vágásteljesítmény ⌀ 22 mm
Teljes hossz 245 mm
Gyártó jelölése KT22
Szabvány DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Nyél Műanyag markolat
Működtetés mechanikus, egykezes
Alapanyag Speciális szerszámacél, süllyesztékben kovácsolt
Felület fényes
nyitórugóval nem
Termék fajtája Olló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 730250 245
EAN / GTIN 4032248945528
Gyártó száma 1157830000

Leírás

Kivitel:

Markolat 1000 Voltig DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 szerint szigetelt.
Fej sarló alakú élekkel. Szárak műanyag markolattal. Simán és tisztán vág becsípés nélkül.

Felhasználás:

Vörösréz és alumínium kábelek vágásához.

Alapanyag:

Speciális szerszámacél, süllyesztékben kovácsolt.
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
    Teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz