Présszerszám érvéghüvelyekhez 6ROTO

Cikkszám: 729440 6ROTO
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
181 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése PZ 6 Roto
Teljes hossz 200 mm
Vezeték keresztmetszet 0,14 mm2 - 6 mm2
Termék fajtája Présszerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 729440 6ROTO
EAN / GTIN 4008190406615
Gyártó száma 9014350000

Leírás

Kivitel:

Acél test könyökemelős áttétellel. A meghatározott préselési erők pontosan fejthetők ki a beépített reteszelésnek köszönhetően.
Párhuzamos préselés (kivéve a PZ16 és PZ50 méret).
Forgatható pofákkal.
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz