Szerelőfogó nyitórugóval VDE szerint szigetelt 200 mm

Cikkszám: 728788 200
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
415 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 200 mm
Vágási teljesítmény 5×2,5 mm2
Max. vágásteljesítmény ⌀ 15 mm
Vezeték ⌀ csupaszítása 0,7 – 1,5 mm2; 2,5 mm2
érvéghüvelyekhez 0,5 – 2,5 mm2
Csukló Csavarozott
nyitórugóval igen
Nyél Többkomponensű markolat
Szabvány DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Alapanyag Speciális szerszámacél
Felület Krómozott
Súly 280 g
Termék fajtája Multifunkciós fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 728788 200
EAN / GTIN 4003773075110
Gyártó száma 13 96 200

Leírás

Kivitel:

Multifunkciós fogó villanyszerelési munkákhoz csavarozott illesztékkel a fogó pontos, játékmentes mozgatásához.
  • Lapos és kerek anyagok megfogása.
  • Huzalok és vörösréz vezetékek hajlítása.
  • Süllyesztett dobozok sorjázása és tágítása.
  • Vörösréz kábelek vágása max. ⌀ 15 mm-ig (5×2,5 mm2).
  • Vörösréz vezetékek csupaszítása 0,75 – 1,5 mm2 között és 2,5 mm2-ig.
  • Érvéghüvelyek préselése 0,5 – 2,5 mm2 között.

Szárak markolattal, 1000 V-ig DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 szerint szigetelt.
Nyitórugóval.

Alapanyag:

Speciális szerszámacél, krómozott fogó, többkomponensű anyaggal bevont szárak.