Precíziós csupaszító huzalvágóval 025-08 mm

Cikkszám: 728540 025-08
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
114 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése PWS-PLUS 002
Vezeték ⌀-höz 0,25 mm - 0,8 mm
AWG vezeték keresztmetszethez 30-20
Termék fajtája kés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 728540 025-08
EAN / GTIN 4011391400252
Gyártó száma 40025

Leírás

Kivitel:

A huzalcsupaszítási tartomány 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 0,60 és 0,80 mm ⌀ lépésekben állítható be. Beépített huzalvágóval.