Karbonszálas csipesz, lapos, erős hegyek

Cikkszám: 727507
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
160 darabszám azonnal szállítható
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Termékadatok

Technikai adatok

elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Hossz 130 mm
Hegy alakja Lapos-hegyes, egyenes
Hegy tulajdonságok 270 °C-ig hőálló
Hegy anyaga karbonszál
Alapanyag Nem-mágnesezhető, saválló acél, rozsdamentes
Cserélhető hegy igen
Termék fajtája Csipesz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 727507
EAN / GTIN 7314150115143
Gyártó száma TL 249CFR-SA

Leírás

Kivitel:

Rozsdamentes, nem-mágnesezhető, saválló acélból. Karbonszálas hegyek, nem-mágnesezhető, sav- és hőálló 270 °C-ig.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek