Elektronikai lapos fogó 140 mm

Cikkszám: 727165 140
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
463 darabszám azonnal szállítható
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 140 mm
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Fejszélesség 10 mm
Pofahossz 30 mm
Termék fajtája Laposfogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 727165 140
EAN / GTIN 4045197976628

Leírás

Kivitel:

Precíz megmunkálású, karcsú alakkal. Matt, homokszórt felület, süllyesztett illeszték és csavar. Kettős rugó az egyszerű kezelés érdekében. 2K markolat félvezető anyagból, ESD védett kivitel.
Pofák sima megfogó felülettel.

Alapanyag:

Speciális szerszámacél, CNC-megmunkált az extrém pontos tűrések érdekben.