Seeger gyűrű fogó J51

Cikkszám: 719795 J51
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható
  • Seeger gyűrű fogók használata: Belső gyűrű, hajlított

Termékadatok

Technikai adatok

Seeger gyűrű fogók használata Belső gyűrű, hajlított
Teljes hossz 590 mm
Belső Seeger gyűrű ⌀-höz 122 mm - 300 mm
Hegy ⌀ 3,5 mm
Szabvány DIN 5256 D
Alak D
Pofaalak 90°-ban hajlított
Alapanyag Hengerelt acél
Hegy anyaga Speciális szerszámacél, olajban edzett
Felület fekete porszórt bevonat
Markolat reteszelő eszközzel igen
Cserélhető hegy igen
Termék fajtája Seeger gyűrű fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 719795 J51
EAN / GTIN 4003773024958
Gyártó száma 44 20 J51

Leírás

Kivitel:

Acéllemez szárak, reteszelő eszközzel.
Beültetett precíziós hegyekkel.
Form D − hajlított pofák, 90°

Előny:

A beültetett hegyek tartós használat mellett nagy terhelésnek tehetőek ki, akár 10-szer hosszabb élettartamúak a becsavart hegyekkel szemben.

Felhasználás:

Biztosítógyűrűk ki- és beszereléséhez.

Szabvány:

DIN 5256 C és D − belső-Seeger gyűrűkhöz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek