Precíziós Seeger gyűrű fogó J31

Cikkszám: 719790 J31
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
156 darabszám azonnal szállítható
  • Seeger gyűrű fogók használata: Belső gyűrű, hajlított

Termékadatok

Technikai adatok

Seeger gyűrű fogók használata Belső gyűrű, hajlított
Teljes hossz 210 mm
Belső Seeger gyűrű ⌀-höz 40 mm - 100 mm
Hegy ⌀ 2,25 mm
Szabvány DIN 5256 D
Alak D
Pofaalak 90°-ban hajlított
Nyél Műanyag bevonattal
Alapanyag Speciális acél
Hegy anyaga Speciális acél
Felület szürkére foszfátozott
határoló ütközővel nem
Markolat reteszelő eszközzel igen
Cserélhető hegy nem
Termék fajtája Seeger gyűrű fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 719790 J31
EAN / GTIN 4003773048657
Gyártó száma 48 21 J31

Leírás

Kivitel:

Kovácsolt szorítófelület és illeszték. Hegyek speciális acélból, különösen precízen megmunkálva és a fogótestbe besajtolva.
Szürkére foszfátozott fogó. Műanyaggal bevont markolat.
Beültetett precíziós hegyekkel.
Form D − hajlított pofák, 90°

Előny:

A beültetett hegyek tartós használat mellett nagy terhelésnek tehetőek ki, akár 10-szer hosszabb élettartamúak a becsavart hegyekkel szemben.

Felhasználás:

Biztosítógyűrűk ki- és beszereléséhez.

Szabvány:

DIN 5256 C és D − belső-Seeger gyűrűkhöz.
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz