Női Multinorm munkásnadrág Inherent sztreccs Tengerészkék/ High Vis Sárga C48

Cikkszám: 718515128933C48
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Festék marineblau / high vis gelb
Konfekcióméret DE 48
Termék fajtája Láthatósági nadrág

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 718515128933C48
EAN / GTIN 7330509875643
Gyártó száma 718515128933C48

Leírás

Kivitel:


Főanyag
44% modakril, 30% pamut, 20% FR poliamid, 5% aramid, 1% antisztatikus, ripstop, lángálló, antisztatikus, 260 g/m²

Zsebek
Hátzseb
Ellenőrzött, háromrészes szögzseb az elején
Elöl megerősített vonalzó zseb késtartóval és tolltartóval
Lábzseb bújtatóval, patenttal és telefonzsebbel
Külső térdvédő zseb

Fontos részletek
Eltávolítható személyi zseb
Műanyag cipzáras slicc
Műanyag gombok
D gyűrű a derékban, Gumi a derékvonalnál
Külső tanúsító címkék

Funkcionalitás
Olaj-, szennyeződés- és vízlepergető, fémmentes, Stretch panel az ágyékban és a hátsó részen

Erősítés
CORDURA®/Kevlar®/Protal®-erősítés a térdnél

Reflex
Tűzálló fényvisszaverő szalagok dupla varrással varrva

Mosás
Szakmai mosoda EN ISO 15797
Megfelelő mosás

Leírás:

  • Kényelmes lángálló nadrág női szabással és sztreccs funkcióval
  • A magas szintű kényelemmel rendelkező ideális munkanadrág a kitett környezetben dolgozók számára
  • Függesztett zsebekkel és olyan intelligens részletekkel, mint a sztreccs panelek a nagyobb mozgásszabadság és rugalmasság érdekében
  • Az olaj, szennyeződés- és víztaszító anyag eredendően magas kopásállósággal rendelkezik
  • CORDURA®/Kevlar®/Protal®- megerősítés a térdeken, hajtogatható vonalzó és készseb, amelyben egy telefon is elfér
  • Tanúsítvány az EN ISO 20471 szabvány szerint; EN 1149-5; EN ISO 11612 és IEC 61482-2 szerint
  • Az égésvédelmi besorolás: 10,7 cal/cm² (a sztreccs anyagra vonatkozik)

Szabvány:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
  • EN ISO 20471, Class 1
  • EN 1149-5
  • ISO 11612 A1, B1, C1, E1
  • IEC 61482-2, APC 1
  • ATPV - 10,7 cal/cm²

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Mérettáblázat női nadrág

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Normál női méretek (168 +/- 4 cm magasság)
Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Gyártói adatok Nemzetközi méret Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben Belső lábszárhossz cm-ben
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Így mérje