Műszerész fogó, krómozott félkerek-hegyes, íves 200 mm

Cikkszám: 716800 200
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
65 darabszám azonnal szállítható
  • Alak: könyökös

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 200 mm
Pofahossz 73 mm
Pofák kivitele belül recézett
Pofaalak félkerek-hegyes, hajlított
Szabvány DIN ISO 5745
Alak könyökös
Nyél Többkomponensű markolat
Alapanyag Króm-vanádium elektroacél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett
Felület krómozott
Termék fajtája Szorítófogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 716800 200
EAN / GTIN 4003773017134
Gyártó száma 38 35 200

Leírás

Kivitel:

Erős, hosszú pofák, belül recézett. Fogó krómozott, többkomponensű anyaggal bevont szárak.

Szabvány:

DIN ISO 5745

Alapanyag:

Króm-vanádium elektroacél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.