{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Teljes hossz | 200 mm | |
Pofahossz | 73 mm | |
Pofaalak | félkerek-hegyes, hajlított pofákkal (kb. 40° − 45°) | |
Szabvány | DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Pofa tulajdonságok | Indukciósan edzett élek (kb. 60 HRC). | |
Pofák kivitele | belül recézett | |
Nyél | Műanyag bevonattal | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett | |
Felület | krómozott | |
Termék fajtája | Multifunkciós fogó |
Cikkszám | 713735 200 | |
EAN / GTIN | 4003773016090 | |
Gyártó száma | 26 27 200 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Telefonfogó, hajlított VDE szerint merítéssel szigetelt 200 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
79 darabszám azonnal szállítható
41,82 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
24,38 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
4 469 darabszám azonnal szállítható
15,76 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
113 darabszám azonnal szállítható
28,05 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 528 darabszám azonnal szállítható
18,97 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 003 darabszám azonnal szállítható
22,75 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Pofák kivitele | belül recézett | belül recézett | belül recézett | belül recézett | belül recézett | belül recézett |
Pofahossz | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
Teljes hossz | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Nyél | Műanyag bevonattal | Többkomponensű markolat jó fogású Haptoprene felülettel | Műanyag bevonattal | Többkomponensű markolat jó fogású Haptoprene felülettel | Többkomponensű markolat | Többkomponensű markolat |
Szabvány | DIN ISO 5745 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5745 | hasonló, mint a DIN ISO 5745 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Felület | krómozott | krómozott | fényes | krómozott | matt fényű | matt fényű |
Alapanyag | Króm-vanádium acél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett | Króm-vanádium acél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett | Króm-vanádium acél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett | Króm-vanádium acél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett | Króm-vanádium acél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett | Króm-vanádium acél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett |