Telefonfogó, egyenes VDE szerint teljesen szigetelt 220 mm

Cikkszám: 713370 220
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Pofák kivitele fogazott
vágóéllel nem
teljesen szigetelt igen
Pofaalak félkerek-hegyes
Szabvány DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Elektromos szigetelés VDE 1000 V
Alapanyag Üvegszál erősítésű műanyag
Nyél lágy műanyag felületekkel
szikramentes igen
Pofahossz 75 mm
Teljes hossz 220 mm
Termék fajtája Telefonfogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 713370 220
EAN / GTIN 4003773073963
Gyártó száma 98 62 02

Leírás

Kivitel:

Üvegszál erősítéses műanyag fogó, a markolaton lágy műanyag felületekkel a biztos fogás érdekében. Különösen hosszú, félkerek-hegyes pofák. A teljes szigetelés csökkenti a rövidzárlat kockázatát.1000 V-ig feszültség alatt végzett munkákhoz DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 szerint.