Telefonfogó, egyenes, matt fényű, vastagfalú markolattal 160 mm

Cikkszám: 713195 160
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 047 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 160 mm
Pofahossz 50 mm
Pofaalak félkerek-hegyes, egyenes
Szabvány DIN ISO 5745
Pofa tulajdonságok Indukciósan edzett élek (kb. 60 HRC).
Pofák kivitele belül recézett
Nyél Többkomponensű markolat
Alapanyag Króm-vanádium acél
Felület matt fényű
Termék fajtája Multifunkciós fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 713195 160
EAN / GTIN 4045197887382

Leírás

Kivitel:

Különösen hosszú, félkerek-hegyes pofák. Indukciósan edzett élek (kb. 61 HRC), alkalmas kemény és lágy huzalokhoz. Belül recézett pofák.
Fogó matt fényű, többkomponensű anyaggal bevont szárak.

Szabvány:

DIN ISO 5745

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.