Hosszúcsőrű fogó, félkerek-hegyes,krómozott, vastag falú markolattal 140 mm

Cikkszám: 711600 140
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
112 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 140 mm
Pofahossz 42 mm
Pofaalak félkerek-hegyes
Szabvány DIN ISO 5745
Pofák kivitele belül recézett
Nyél Többkomponensű markolat
Fogó anyaga Króm-vanádium acél
Fogó felülete krómozott
Termék fajtája Laposfogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 711600 140
EAN / GTIN 4003773001980
Gyártó száma 30 25 140

Leírás

Kivitel:

Hosszú, keskeny pofákkal és besüllyesztett illesztékkel.
Fogó krómozott, többkomponensű anyaggal bevont szárak.

Szabvány:

DIN ISO 5745

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.