Hosszúcsőrű fogó, lapos, krómozott VDE szerint szigetelt 160 mm

Cikkszám: 711300 160
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
263 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 160 mm
Pofahossz 47 mm
Pofaalak lapos
Szabvány DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Pofák kivitele belül recézett
Nyél Többkomponensű markolat
Fogó anyaga Króm-vanádium acél
Fogó felülete krómozott
Termék fajtája Laposfogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 711300 160
EAN / GTIN 4003773001904
Gyártó száma 30 16 160

Leírás

Kivitel:

Hosszú, keskeny pofákkal és besüllyesztett illesztékkel.
Fogó krómozott, többkomponensű anyaggal bevont szárak, 1000 V-ig DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 szerint szigetelt.

Szabvány:

DIN ISO 5745

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.