Laposfogó, krómozott, vastag falú markolattal 140 mm

Cikkszám: 710400 140
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
112 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 140 mm
Pofahossz 28 mm
Pofaalak lapos
Szabvány DIN ISO 5745
Pofák kivitele belül recézett
Nyél Többkomponensű markolat
Alapanyag Speciális szerszámacél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett
Fogó felülete krómozott
Termék fajtája Laposfogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 710400 140
EAN / GTIN 4003773042464
Gyártó száma 20 05 140

Leírás

Kivitel:

Rövid, erős pofákkal (lapos). Belül recézett pofák.
Fogó krómozott, többkomponensű anyaggal bevont szárak.

Szabvány:

DIN ISO 5745

Alapanyag:

Speciális szerszámacél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.