3M™ Pótalkatrész csomag PV-942 a PV-300E fúvós légzőkészülékhez, 1 db csomagonként.

Cikkszám: 7100266029
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100266029
EAN / GTIN 04064035010881
Gyártó száma 7100266029

Leírás

Kivitel:

Terméktípus: Pótalkatrész készlet

Leírás:

A 3M™ 4565 védőruha optimális védelmet nyújt bizonyos vegyi anyagok, permetező köd és részecskék ellen. A 3M™ 4565 védőruha speciálisan kifejlesztett, nem mikroporózus laminátumból készült, és különösen ellenáll a kémiai áteresztésnek. Ezenkívül a 3M 4565 védőruha az EN 14126 szabvány szerinti biológiai és fertőző veszélyek ellen is védelmet nyújt.

Jellemző:

Pótalkatrészek és tartozékok 3M™ légzőkészülékekhez
Cserélje ki a sérült alkatrészeket, hogy biztosítsa a kívánt szintű védelmet és kényelmet
tartozékok és a Egyszerű-hez rögzítendő pótalkatrészek