3M™ Versaflo™ fedél a TR-381 fúvós légzésvédő rendszerhez, a TR-300+ fúvós légzésvédő rendszerhez, 10 darab csomagonként.

Cikkszám: 7100260719
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100260719
EAN / GTIN 50638060431974
Gyártó száma 7100260719
L-szám L01140 262

Leírás

Kivitel:

Terméktípus: Takaróelem
Termék színe: Fehér
Mennyiség Pro csomagolási egység: 10.

Leírás:

A 3M™ TR-602E légzésvédő ventilátor három választható légárammal rendelkezik, valamint vizuális, akusztikus és rezgési riasztással, amelyek alacsony akkumulátorszintet és alacsony légáramlást jeleznek. Az egység akkumulátortöltővel is fel van szerelve, és megjeleníti a levegőáramlást és a részecskeszűrő telítettségét. Ha a légzőkészüléket tisztítókészletünkkel együtt használja, rövid időre vízbe meríthető. A készülék szabványos és nagy teljesítményű akkumulátorokkal, valamint könnyen tisztítható vagy rendkívül tartós szíjjal rendelkezik.

Jellemző:

A cserekapcsolatokat úgy tervezték, hogy védelmet nyújtsanak a fröccsenő és a permetező szennyeződések ellen
Bizonyos 3M™ légzőkészülékekhez használható
Pótalkatrészek
Spray elleni védelem