Leírás:
A 3M™ nagy teljesítményű szórópisztoly-konverziós csomagunkkal nagyobb mértékben szabályozhatja a viszkózus vagy texturált bevonatokat. A 3M™ PPS™ 2,0 H/O típusú nyomástartó pohárral kombinálva az átalakító csomag lehetővé teszi a festők számára, hogy viszkózus, nagy viszkozitású bevonatokat permetezzen, amelyek jobban szabályozzák a textúrát, a permetezés méretét és a szórási teljesítményt, mint az aeroszolos kannák vagy a testvédő pisztolyok.
Jellemző:
A 3M™ PPS™ 2,0 H/O nyomástartó csészékkel a 3M™ nagy teljesítményű szórópisztoly vastag és viszkózus festékeket is felpermetez.
Lehetővé teszi a vastag vagy texturált bevonatok kiváló alkalmazását.
A telepítendő Egyszerű készlet csatlakozót ad a nyomástartó pohár levegőellátásának a pisztoly testéhez történő csatlakoztatásához.
Az adapterrel a szórópisztoly 400 ml-es és 850 ml-es 3M™ PPS™ 2,0 H/O nyomástartó csészékkel használható.
Egyszerű rögzítés két csavarral