Kivitel:
Átlátszó 0,012 mm-es poliészter hátlap, 0,069 mm vastag 3M™ 200MP sorozatú ragasztóréteg oldalanként, 0,11 mm vastag PE bevonatú világosbarna védőpapír
Kiváló tapadás fémhez és nagy energiájú műanyagokhoz, valamint kiváló nyírószilárdság a csúszás és a leválás megakadályozása érdekében a széleken. A pontos igazítás érdekében a kezdeti áthelyezés lehetséges
Kiváló tapadás fémfelületekhez és műanyagokhoz nagy felületi energiával
3M szabvány a nagy teljesítményű követelményekhez, a nedvesség elleni stabilitáshoz és az éltörések csökkentéséhez lyukasztás közben
Mint a 468MP, de mint kétoldalas ragasztószalag a Carrier
Leírás:
A 3M™ 200MP ragasztóval ellátott 3M™ kétoldalas szalagok jó méretstabilitással rendelkeznek a vékony poliészter fóliának köszönhetően, amely javítja a lyukasztás és laminálás során történő kezelést. A 3M™ Adhesive 200MP kiváló hőmérséklet- és vegyszerállóságot biztosít.
Figyelem:
Use for moisture stability and economical edge burr during hard tool die cutting