Kivitel:
Termék színe: Szürke
Az en 812:A1 szabvány szerinti ütésvédelmet biztosít az ipari betét számára
A könnyű mikroszálas anyag csökkenti a nedvességet és lehetővé teszi a levegő áramlását
Az oldalsó hálós szellőzés növeli a szellőzést
A rugalmas héjkialakítás számos különböző fejmérethez alkalmas
Leírás:
A szürke 3M™ First Base™ 3 fejvédő sapka az EN 812:A1 szabvány szerinti fejvédő, baseballsapka stílusban, mikrosorral (25 mm). Könnyű mikroszálas anyagból készült, és oldalsó hálóval rendelkezik a szellőzés érdekében. Ezenkívül rugalmas, ergonomikus ABS héj is rendelkezésre áll.
Jellemző:
Védi a hordozókat a könnyű ütésektől a rögzített tárgyak ellen
3 esernyőhosszal kapható: Szabványos (70 mm), rövidített (55 mm) és mikro (25 mm)
Különböző színekben kapható
Opcionálisan egyedi logóval hímezhető
Figyelem:
Könnyű ipari alkalmazások, általános gyártás