Kivitel:
Termék színe: Bézs
Puha ragasztószalag, amely nem szakad el, amikor kigördül
Könnyű lefordítani
Teljes szélesség: 24 mm
Egyszerű.
Leírás:
A 201E maszkolószalag sima, puhított színű, 0,135 mm vastag maszkolószalag gumi ragasztóval 80 °C-ig történő munkavégzéshez
Jellemző:
Alkalmas tartásra, rögzítésre, csomagolásra és zárásra.// Jó azonnali tapadás és visszatartó erő, amely megakadályozza a hámlást vagy a kidudorodást
Puha ragasztószalag, amely nem szakad el, amikor kigördül// Ellentétes a festék felhalmozódásával és jó színvonalakat biztosít
Megakadályozza, hogy a festék áttörjön// Könnyű lefordítani
Jó ellenállás a nedvességnek és az oldószereknek
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány 80 °C / 1 h..// Egyszerű.
Beltéri betét-hez tervezve
Figyelem:
Általános előzetes festési műveletek
A csukló tömítésének lefedéséhez
Ideiglenes elhelyezésre vagy tartásra
Címkézés