3M™ HDT-A Vastag falú, ragasztóval ellátott, vastag zsugorcső, fekete, 38/12 mm, 1 m

Cikkszám: 7100195503
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Kábel karmantyú

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100195503
EAN / GTIN 08712403596661
Gyártó száma 7100195503
L-szám L01310 1656

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Fekete
UV-álló és ellenáll számos kémiai hatásnak
Teljes hossz: 1 m
Külső tömlőként is használható vezérlővezeték-szerelvényekhez

Leírás:

A 3M™ HDT-A egy merev, vastag falú, halogénmentes, hőre zsugorodó cső-sorozat, amely megbízható teljesítményt nyújt akár 1,0 kV-ig terjedő elektromos csatlakozásokhoz, csatlakozásokhoz és lezárásokhoz, valamint mechanikai és környezeti védelemhez. A HDT-A hőre zsugorodó cső lángálló, keresztkötésű poliolefin külső falával és a belsejében gyárilag alkalmazott ragasztóréteggel rendelkezik.

Jellemző:

Kiegyensúlyozza az elektromos, fizikai és kémiai tulajdonságokat különböző ipari és energetikai alkalmazásokhoz
Zsugorodás elleni védelmet és feszültségmentesítést biztosít kábelek, forrasztókötések, csatlakozók és csatlakozók számára
Poliolefin anyagból készült, zsugorodási arány 4,5:1-ig.
Mechanikai és környezetvédelem
Elektromos szigetelés
SAE AS23053/15, Class 1 tanúsítvánnyal és RoHS 2011/65/EU megfelelőséggel