Scotch-Brite™ Handpad MS-SH, 158 mm x 224 mm, típus T

Cikkszám: 7100182623
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 40 darab
  • Rendelési lépések: 40 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csiszolószivacs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100182623
EAN / GTIN 53134375375707
Gyártó száma 7100182623
L-szám L51710 666

Leírás

Kivitel:

Consistent finish
Repetable
Satin finish
Non-woven construction and abrasive mineral provide consistent cutting over the life of the reusable pad

Leírás:

A Scotch-Brite™ MS-ha kézvédő rugalmas és adaptálható anélkül, hogy a könnyű felülethez csiszolóanyagra lenne szükség. A kézi pad egységes, megismételhető felületet biztosít a munkadarab geometriájának megváltoztatása nélkül.

Jellemző:

Egyenletes és megismételhető felületet hoz létre a munkadarab geometriájának megváltoztatása nélkül
Alkalmazkodó és rugalmas
Csökkenti az újrafeldolgozást és javítja a folyamat idejét

Figyelem:

Use for light finishing