3M™ Secure Click™ belégző- és kilégzőszelep HF-800-02

Cikkszám: 7100181933
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Félmaszk

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100181933
EAN / GTIN 04054596621992
Gyártó száma 7100181933

Leírás

Kivitel:

Teljes hossz: 7,9 mm
Teljes szélesség: 29 mm
Teljes magasság: 40 mm

Leírás:

3M™ Secure Click™ HF-800-02 inhalációs és kilégzési szelep HF-800 és HF-800SD sorozatú félmaszkokhoz.

Jellemző:

Replacement part for 3M™ Secure Click™ Half Mask Respirators
HF-800-02 Valve is used as both the inhalation and exhalation valve in the HF-800 Series respirators
Exhalation valve directs exhaled breath and moisture downward
Inhalation valve allows filtered air to pass into the respirator
Helps maintain regulatory performance requirements of respirator
Replaceable part can potentially result in respiratory equipment cost savings