Kivitel:
Termék színe: Narancs
Ideális retrospektív jelölés-hez zárt felületeken.
19,8 mm átmérő x 76,2 mm magasság
Passzív antenna narancssárga vízlepergető polietilén házban
Leírás:
Pontos jelölés – még aszfalt alatt is. A föld alatti berendezések tolljelzője visszamenőlegesen is használható.
Jellemző:
A maximális érzékelési mélység 60 cm
Hengeres forma
Passzív antenna vízlepergető polietilén házban
Ellenáll a -20° és 50° C közötti hőmérsékletnek
Ellenáll az elemeknek és 50 éves élettartamnak
Működés külső áramforrás nélkül
A szín megfelel az APWA szabványoknak
Figyelem:
1 kV-ig terjedő elektromos szigeteléshez, kábelköpeny javításhoz, valamint nem elektromos alkalmazások védelméhez és lezárásához