Kivitel:
Termék színe: Neon zöld
Öblítőrendszer exkluzív szabadalmaztatott 3M™ nyomáselosztó technológiával
A 4 pontos racsnis rögzítőrendszer lehetővé teszi a viselő számára, hogy a sisak magasságát állítsa be, és több függőleges beállítási opcióval illeszkedjen.
Állítható helyzet
A hegymászó sisakra irányított szegély nélküli kialakítás akadálytalan kilátást tesz lehetővé felfelé
Leírás:
A 3M™ SecureFit™ X5514NVE-CE biztonsági sisak változtatható helyzetben van, és könnyen állítható, 4 pontos racsnis zárrendszerrel rendelkezik, exkluzív 3M™ nyomáselosztó technológiával. A neonzöld keret nélküli biztonsági sisakunk 3M™ UVicator™ érzékelővel van felszerelve, amely jelzi az UV-sugárzás által okozott károk mértékét. Általános ipari célokra megfelel az EN 397 szabványnak.
Jellemző:
Biztonságos, kényelmes fejvédelem a kisebb tárgyak ellen és általános ipari használatra
A meglévő hornyok és konzolok kompatibilisek a 3M(TM) védőelemek, fülvédők és egyéb tartozékok széles választékával
A 3M™ UVicator™ szenzor tájékoztatja Önt, ha a védősisak-t túlzott UV-sugárzásnak tették ki, és ki kell cserélni
A szabadalmaztatott UV indikátor lehetővé teszi a viselő számára, hogy tudja, mikor volt kitéve a sisak túlzott UV-expozíciónak, és ki kell cserélni
Oldalirányú deformációra és folyékony fém fröccsenésre tesztelve
Elektromos szigetelés 1000 VAC és 440 VAC feszültséghez
UV-stabilizált ABS
Figyelem:
Az betét számára az építőiparban, az erdőgazdálkodásban, az olaj- és gáziparban, a közművekben és a hulladékgazdálkodásban, valamint az általános iparban