Kivitel:
Csatlakoztatás vezetékek lecsupaszítása nélkül
Könnyű csatlakoztatás
Ul és CSA tanúsítvánnyal
Egy 3,0 mm² és 4,0 mm² közötti keresztmetszetű vonalat köt össze a átvezető vezetékkel, és szigeteli a kapcsolatot
Leírás:
A 3M™ Scotchlok™ IDC 562 elektromos módon csatlakoztasson egy 3,0 mm² – 4,0 mm² vezetékvéget (csap) egy átmenő vezetékhez (futás), és szigetelje el a kapcsolatot. Csatlakozónk egyedülálló ″U″ érintkezéssel rendelkezik, amely gyors és megbízható elektromos csatlakozást biztosít.
Jellemző:
Sárga polipropilén szigetelt csatlakozó ági vagy párhuzamos illesztéshez
Az egyedülálló „U” érintkező megbízható elektromos csatlakozást biztosít
Gyors és Egyszerű használat – pattintsa be a Egyszerű Close-t anélkül, hogy a kábelt lecsupaszítaná vagy elcsavarná
Ul és CSA jóváhagyva
RoHS 2011/65/EU szabványnak megfelelő
3,0 mm² és 4,0 mm² közötti vezeték (ág) végét a átmenő vezetékhez (run) csatlakoztatja, és leválasztja a kapcsolatot
Figyelem:
A gyors és megbízható elektromos csatlakozáshoz