Kivitel:
Az egyedülálló U-érintkező megbízható elektromos csatlakozást biztosít
Ul és CSA tanúsítvánnyal rendelkezik
Gyors és Egyszerű használatban
0,5 mm² és 1,5 mm² közötti kábelvégeket köt össze
Leírás:
A 3M™ Scotchlok™ IDC 557 csatlakozó kételemes csatlakozóval rendelkezik, amely két 0,5 mm²-es és 1,5 mm²-es vezetékvégek közötti elektromos kapcsolatot biztosít. A lángálló végcsatlakozó maximális szigetelési külső átmérője 3,05 mm, üzemi hőmérséklete 105 °C.
Jellemző:
Az egyedülálló „U” érintkező megbízható elektromos csatlakozást biztosít
befogó 0,5 mm² és 1,5 mm² közötti huzalból, tömör/sodrott
Ul által jegyzett és RoHS 2011/65/EU szabványnak megfelelő
Gyors és Egyszerű
Figyelem:
0,5 mm² és 1,5 mm² közötti két kábelvég csatlakoztatására és a csatlakozás elkülönítésére szolgál