Kivitel:
Termék színe: Kék
Gyors és egyszerű kezelés – zárja le a Egyszerű-t anélkül, hogy a vezetéket lecsupaszítaná vagy elcsavarná.
Ul, CSA tanúsítvánnyal
Ónozott sárgaréz érintkezők a jó vezetőképesség és korrózióállóság érdekében
105 °C-ig ellenáll a hőmérsékletnek
Leírás:
A 3M™ Scotchlok™ 314 IDC csatlakozó önkicsomagoló, lángálló és nedvességálló, egyedülálló „U” érintkezővel, amely gyors és megbízható elektromos csatlakozást biztosít.
Jellemző:
Az egyedülálló „U” érintkező 600 V-ig megbízható elektromos csatlakozást biztosít
Gyors és könnyű használat az egyszerű zárásnak köszönhetően, anélkül, hogy a huzalt lecsupaszítaná vagy elcsavarná.
Ul által jegyzett, VDE tanúsítvánnyal rendelkező, IEC 60998-3-2 tesztelt
Nedvességálló párás környezetben való alkalmazásoknál, ha csatlakozódobozban használják.
IPX8 Nedvesség elleni védelem
Figyelem:
Kötegeléshez, színkódoláshoz és jelölés-hez